| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1881124 Herst.-Nr.: 1881124 EAN/GTIN: 5059044131534 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Drucktastenfarbe = Grün Drucktasterbetätigung = Federrückstellung Drucktastentyp = Rund Drucktaster Material = Kunststoff IP Schutzart = IP 65 Drucktastendurchmesser = 30.2mm Beleuchtet = Nein Anschlussart = Schraub
Beleuchtete runde Drucktaste von RS ProDer grüne, unbeleuchtete runde Drucktaster von RS Pro hat einen Ausschnittdurchmesser von 22,5 mm mit Federrückstellung. Er besteht aus Kunststoff und ermöglicht eine einfache Installation über eine Standard-Sicherungsmutter.Eigenschaften und Vorteile• Kontaktblockmontageclip im Lieferumfang enthalten • Stapelbares Design für Kontaktblöcke (max. 6) • Mechanische Lebensdauer von mehr als 1 Million Anwendungen • Drucktastendurchmesser: 30,2 mmAnwendungen• Luftfahrt • Fabriken • Fertigungseinheiten • Prozess • Rundfunk • Prozessüberwachung und AutomatisierungZertifizierungen• Schutzart IP65 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Drucktastenfarbe: | Grün | Drucktasterbetätigung: | Federrückstellung | Drucktastentyp: | Rund | Drucktaster Material: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP 65 | Drucktastendurchmesser: | 30.2mm | Beleuchtet: | Nein | Anschlussart: | Schraub |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1881124, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, RS PRO, RSEG04FD0G00, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |