| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1881129 Herst.-Nr.: 1881129 EAN/GTIN: 5059045124924 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Drucktastenfarbe = Rot Drucktasterbetätigung = Federrückstellung Drucktastentyp = Rund Drucktaster Material = Kunststoff IP Schutzart = IP 65 Drucktastendurchmesser = 30.2mm Beleuchtet = Nein Anschlussart = Schraub
Drucktastenkopf von RS ProDer RS Pro unbeleuchtete, erweiterte runde Drucktastenkopf ist ein rotes, bündiges Gerät für die Frontplattenmontage. Er hat einen 22,5-mm-Ausschnittmontagedurchmesser. Das Betätigungselement besteht aus Kunststoff mit einer modernen silberfarbenen Einfassung. Lieferumfang: Kontaktblockmontageclip im Lieferumfang enthalten.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Installation • Mechanische Lebensdauer ist mehr als 1 Million Anwendungen • Robuste Konstruktion • Betätigungsart mit Federrückstellung • Stapelbares Design für Kontaktblöcke (max. 9)Anwendungen• Fabriken • Anwendungen in der Industrie • KraftwerkeZertifizierungen• Schutzart IP65 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Drucktastenfarbe: | Rot | Drucktasterbetätigung: | Federrückstellung | Drucktastentyp: | Rund | Drucktaster Material: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP 65 | Drucktastendurchmesser: | 30.2mm | Beleuchtet: | Nein | Anschlussart: | Schraub |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1881129, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, RS PRO, RSEG04PD0R00, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |