Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wählschalterkopf 2-Positionen 22mm Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wählschalterkopf 2-Positionen 22mm Rastend
Artikel-Nr.:
     108EL-1881146
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1881146
EAN/GTIN:
     5059044131626
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
rs pro wahlschalter 2 positionen
knebelschalter
Positionenanzahl = 2
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Schalterbetätigung = Rastend
IP Schutzart = IP 65
Schaltwinkel = 30°

RS PRO 14
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Schalterbetätigung:
Rastend
IP Schutzart:
IP 65
Schaltwinkel:
30°
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter 2 stellungen, 1881146, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, RS PRO, RSEG04SK0C00, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.