Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wählschalterkopf 2-Positionen 22mm Federrückstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wählschalterkopf 2-Positionen 22mm Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     108EL-1881148
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1881148
EAN/GTIN:
     5059045125099
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Positionenanzahl = 2
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Schalterbetätigung = Federrückstellung
IP Schutzart = IP 65
Schaltwinkel = 30°

Wahlschalter RS ProDer schwarze 2-Positionen-Wahlschalter von RS Pro hat einen Ausschnittdurchmesser von 22,5 mm. Sie hat eine robuste Bauweise mit einer modernen silberfarbenen Einfassung. Der Schaltkopf verfügt über eine einfache Installation über eine Standard-Sicherungsmutter.Eigenschaften und Vorteile• Betätigung in 2 Positionen: 0°-30° • Kontaktblockreihen-Clip im Lieferumfang enthalten • Optionen für einrastenden und gespritzten Rückstellkopf • Mechanische Lebensdauer von mehr als 1 Million Anwendungen • Montageart Frontplattenmontage • Gehäusematerial aus Kunststoff • Stapelbares Design für Kontaktblöcke (max. 6)Zertifizierungen• Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Schalterbetätigung:
Federrückstellung
IP Schutzart:
IP 65
Schaltwinkel:
30°
Weitere Suchbegriffe: 1881148, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, RS PRO, RSEG04SI0C00, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.