| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1881163 Herst.-Nr.: 1881163 EAN/GTIN: 5059045125235 |
| |
|
| | |
| Betätigerfarbe = Grün Beleuchtet = Ja Positionenanzahl = 3 Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Schalterbetätigung = Federrückstellung IP Schutzart = IP 65 Schaltwinkel = 30°
Beleuchteter Schalterkopf von RS ProDer beleuchtete grüne 3-Positionen-Wahlschalter von RS Pro hat einen Ausschnittdurchmesser von 22,5 mm. Er hat eine robuste Bauweise mit einer modernen silberfarbenen Einfassung und der Schaltkopf bietet eine einfache Installation über eine Standard-Sicherungsmutter.Eigenschaften und Vorteile• Betätigung in 3 Positionen: 30° bis 30° • Kontaktblockreihen-Clip im Lieferumfang enthalten • Optionen für einrastenden und gespritzten Rückstellkopf • Mechanische Lebensdauer von mehr als 1 Million Anwendungen • Montageart Frontplattenmontage • Gehäusematerial aus Kunststoff • Stapelbares Design für Kontaktblöcke (max. 6)Zertifizierungen• Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Betätigerfarbe: | Grün | Beleuchtet: | Ja | Positionenanzahl: | 3 | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Schalterbetätigung: | Federrückstellung | IP Schutzart: | IP 65 | Schaltwinkel: | 30° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1881163, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, RS PRO, RSEG05SJ0G00, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads, Switches |
| | |
| |