| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1881183 Herst.-Nr.: 1881183 EAN/GTIN: 5059044131725 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blocktyp = Lichtblock Nennspannung = 24V ac/dc Beleuchtungstyp = LED LED inbegriffen = Ja
LED-Leuchtblock von RS ProDer gelbe LED-Lichtblock von RS Pro hat eine Nennspannung von 24 V ac/dc und eine Betriebsfrequenz von 50/60 Hz. Diese LED-Leuchtblöcke für die Clipinstallation sind extrem einfach zu installieren.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Installation über Clip • SMD-LED-Technologie mit seitlichem Lichtaustritt • Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 65 °C. • Terminal Drehmoment: 0,8 Nm • Lagertemperaturbereiche zwischen -30 °C und 70 °C. • Brennen: 0,1 Millionen StundenAnwendungen• In der RS Pro modularen Kunststoffdrucktastenserie (Meldeleuchten und beleuchtete Drucktasten)Zertifizierungen• Schutzart IP20 • Schutzart IP65 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blocktyp: | Lichtblock | Nennspannung: | 24V ac/dc | Beleuchtungstyp: | LED | LED inbegriffen: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: beleuchtungseinsatz für schalter 24v, 1881183, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, RS PRO, RSEG08HOLY024C, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |