Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lampenfassung, LED, Grün, 24 V ac/dc, Typ Lichtblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lampenfassung, LED, Grün, 24 V ac/dc, Typ Lichtblock
Artikel-Nr.:
     108EL-1881184
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1881184
EAN/GTIN:
     5059045125426
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Leuchtmelder
leuchtmelder grün 24v
beleuchtungseinsatz für schalter
Blocktyp = Lichtblock
Nennspannung = 24V ac/dc
Beleuchtungstyp = LED
LED inbegriffen = Ja

LED-Leuchtblock von RS ProDer grüne LED-Lichtblock von RS Pro hat eine Nennspannung von 24 V ac/dc und eine Betriebsfrequenz von 50/60 Hz. Diese LED-Leuchtblöcke für die Clipinstallation sind extrem einfach zu installieren.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Clip-Installation • SMD-LED-Technologie mit seitlichem Lichtaustritt • Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 65 °C. • Terminal Drehmoment: 0,8 Nm • Lagertemperaturbereiche zwischen -30 °C und 70 °C. • 0,1 Millionen BrennstundenAnwendungen• In der RS Pro modularen Kunststoffdrucktastenserie (Meldeleuchten und beleuchtete Drucktasten)Zertifizierungen• Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Lichtblock
Nennspannung:
24V ac/dc
Beleuchtungstyp:
LED
LED inbegriffen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: beleuchtungseinsatz für schalter 24v, 1881184, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, RS PRO, RSEG08HOLG024C, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.