Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Kühlkörpergehäuse Schwarz Außenmaß 400 x 100 x 86mm IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Kühlkörpergehäuse Schwarz Außenmaß 400 x 100 x 86mm IP40
RS PRO Aluminium Kühlkörpergehäuse Schwarz Außenmaß 400 x 100 x 86mm IP40
RS PRO Aluminium Kühlkörpergehäuse Schwarz Außenmaß 400 x 100 x 86mm IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-1881263
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1881263
EAN/GTIN:
     5059044131800
Suchbegriffe:
Kühlkörpergehäuse
kühlkörpergehäuse
Gehäusematerial = Aluminium-Strangpressprofil
Länge Außen = 400 mm
Höhe Außen = 86 mm
Breite Außen = 100 mm
Abmessungen Außen = 400 x 100 x 86mm
Schutzart = IP 40
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = EAB
Gewicht = 1000g

RS Pro Aluminium-Kühlkörper. Wir stellen Ihnen Aluminium-Kühlkörpergehäuse unserer Eigenmarke RS PRO vor, eine Serie von hochwertigen und effektiven Gehäusen, die ideal für die Unterbringung von elektrischen Komponenten und die Regelung der Innentemperatur sind. Diese Serie von vielseitigen Kühlkörpergehäusen ist in verschiedenen Größen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Diese Durable Kühlkörpergehäuse von RS Pro bestehen aus Aluminium und verfügen über extrudierte, robuste Seitenrahmen, die eine ausgezeichnete Festigkeit und eine hocheffiziente Kühlung von internen Teilen und Komponenten bieten. Die Kühlkörpergehäuse sind mit einer schwarzen Pulverbeschichtung versehen, die eine stilvolle und ästhetisch ansprechende Oberfläche bietet, die eine Vielzahl von Anwendungen unterstützt. Diese Aluminium-Kühlkörpergehäuse enthalten die erforderlichen Befestigungen und Zubehörteile für eine schnelle und einfache Montage und bieten nach Abschluss eine Schutzart IP40. Eigenschaften und Vorteile. • hergestellt aus Aluminium für ein Durable und hochwertiges Gehäuse • Extrudierte, robuste Seitenrahmen für eine effektive Kühlung der Innenteile und Festigkeit • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für eine Vielzahl von Anwendungen • Schnell und leicht zu montieren • Elegante schwarze Pulverbeschichtung für ein ästhetisch ansprechendes Aussehen. Normen und Materialien:. • Entspricht IEC-60297-3 • Aluminiumblech in Premiumqualität: Al 5052 und Extrusion: AA 6063 (Aluminiumlegierung) • Entwickelt und gefertigt gemäß ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 • Alle Materialien RoHS-konform. Anwendung. Kühlkörpergehäuse sind eine Art Gehäuse, das von Profis und Hobbyisten gleichermaßen verwendet wird und häufig zur Unterbringung von elektrischen Teilen und Komponenten verwendet wird, von denen viele im Einsatz Wärme erzeugen können. Kühlkörpergehäuse können über belüftete oder extrudierte Rahmen verfügen, um die Innentemperatur zu regeln und eine effiziente Wärmeübertragung zu ermöglichen, um Schäden und Ausfälle interner Komponenten zu vermeiden. Kühlkörpergehäuse werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: • Unterhaltungssysteme • Computer • Prozessoren • Systemmanagement • Stromversorgungssysteme • Projektoren. Häufig gestellte Fragen. Wie hoch ist die IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart bezieht sich auf das Maß an Schutz, das bereitgestellt wird, wobei niedrigere Zahlen einen minimalen Schutz bieten und höhere Zahlen einen maximalen Schutz bieten. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen wie Staub und Schmutz, während die zweite Ziffer auf Flüssigkeit bezieht. Dieses Kühlkörpergehäuse bietet die Schutzart IP40 und bietet Schutz vor Objekten wie Werkzeugen und Drähten, ohne Schutz vor Flüssigkeiten. Daher ist dieses Gehäuse nicht für den Einsatz im Freien geeignet. Was ist im Lieferumfang enthalten?. RS Pro Aluminium-Kühlkörpergehäuse werden mit allen Komponenten geliefert, die für die Montage eines vollständigen Gehäuses erforderlich sind, einschließlich: X2 Extrudierte Seitenrahmen X1 obere Top Abdeckung X1 Untere Abdeckung X1 Frontplatte X1 Rückwand X8-Schrauben X5 Gummifüße. Können die Gehäuse modifiziert werden?. Diese Serie von RS Pro Aluminium-Kühlkörpergehäusen kann modifiziert werden, um eine Vielzahl von Zubehör wie Griffe und Lüfter zu integrieren. Bitte beachten Sie, dass vor der Montage des Gehäuses keine Änderungen wie Bohren oder Stanzen in den Platten vorgenommen werden sollten.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium-Strangpressprofil
Länge Außen:
400 mm
Höhe Außen:
86 mm
Breite Außen:
100 mm
Abmessungen Außen:
400 x 100 x 86mm
Schutzart:
IP 40
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
EAB
Gewicht:
1000g
Weitere Suchbegriffe: 1881263, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, EAB2U1W4D, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.