Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity QSFP Steckbarer E/A-Steckverbinder 16-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity QSFP Steckbarer E/A-Steckverbinder 16-polig
TE Connectivity QSFP Steckbarer E/A-Steckverbinder 16-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1881443
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2333393-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1881443
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
E/A Stecker
Formfaktor = QSFP28
Anzahl der Kontakte = 16
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 3,5 V
Serie = QSFP

Die Quad Small Form-Factor Pluggable (QSFP28/56) und z-Quad Small Form-Factor Pluggable Plus (zQSFP+)-Verbindungen von TE Connectivity bieten erhöhte Datenraten von 28 Gbit/s NRZ und 56 Gbit/s PAM-4 in einem skalierbaren Design, das eine Abwärtskompatibilität mit QSFP+-Kabeln und -Transceivern ermöglicht und einen einfachen Upgrade-Pfad von 10 Gbit/s auf 28 Gbit/s und 56 Gbit/s bietet. Das komplette Portfolio an Verbindungen bietet eine große Auswahl an einfachen und anpassbaren Designoptionen, um die meisten Kundenanforderungen zu erfüllen. Die zQSFP+-Verbindungen von TE sind zweifach mit Molex, LLC bezogen.Datenübertragungsraten von 28 Gbit/s NRZ und 56 Gbit/s PAM-4 Unterstützt die Anforderungen von Ethernet und InfiniBand (IB) Enhanced Data Rate (EDR) Unterstützt Single-, Dual- und Vierkanal-Implementierungen Überragende Signalintegrität und EMI-Schutz durch 56 Gbit/s. Schnittstelle nach Industriestandard Abwärtskompatibel mit QSFP+-Kabeln und -Transceivern Umfassendes Produktportfolio Anwendungen Netzwerkschnittstelle Switches Server Router Drahtlose Basisstationen Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Formfaktor:
QSFP28
Anzahl der Kontakte:
16
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
3,5 V
Serie:
QSFP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 55,76*
€ 66,86*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 54,15*
€ 68,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.