Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han 1A Kabeldichtung für Han 1 A Vielseitiger, kompakter Steckverbinder, Buchse/Stecker, 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1881502
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09100049900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabdichtung
Einzeladerkabeldichtung
Zubehörtyp = Kabeldichtung
Anzahl der Kontakte = 4
Reihe = Han
Serie = Han 1A
Zur Verwendung mit = Han 1 A Vielseitiger, kompakter Steckverbinder

Eindrahtdichtung, Silikon, für 4 Kontakte
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabeldichtung
Anzahl der Kontakte:
4
Reihe:
Han
Serie:
Han 1A
Zur Verwendung mit:
Han 1 A Vielseitiger, kompakter Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 1881502, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09100049900, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1698*
€ 1,6698*
1
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,97*
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 3,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,11*
€ 4,29*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.