Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinlautsprecher 7.2Ω, 89dB / 0.7W, 15 x 11 x 3.3mm, Anschlussdraht 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kleinlautsprecher 7.2Ω, 89dB / 0.7W, 15 x 11 x 3.3mm, Anschlussdraht 10mm
RS PRO Kleinlautsprecher 7.2Ω, 89dB / 0.7W, 15 x 11 x 3.3mm, Anschlussdraht 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1881763
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1881763
EAN/GTIN:
     5059044132166
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
rs pro kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 7.2Ω
Schallpegel = 89dB
Nennleistung = 0.7W
Anschlusslänge = 10mm
Abmessungen = 15 x 11 x 3.3mm
Höhe = 3.3mm
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
7.2Ω
Schallpegel:
89dB
Nennleistung:
0.7W
Anschlusslänge:
10mm
Abmessungen:
15 x 11 x 3.3mm
Höhe:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1881763, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, RS PRO, ABS249RC, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 1,7828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,871*
€ 392,54649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,23*
€ 387,0237
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 311,091*
€ 370,19829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,231*
€ 357,27489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 293,691*
€ 349,49229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,42*
€ 318,2298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.