Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akustischer Warnmelder 1 → 40 V Wechselstrom -Ton, Ø 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Akustischer Warnmelder 1 → 40 V Wechselstrom -Ton, Ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1881767
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1881767
EAN/GTIN:
     5059045126355
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Versorgungsspannung = 1 → 40 V Wechselstrom
Anzahl der Töne = 1
Durchmesser = 40 mm
Anwendungsart = Summer
Dezibel max. = 110dB
Temperatur min. = -30°C

RS Pro Piezo-SummerDer RS Pro 9-V-dc-Piezo-Summer hat einen Durchmesser von 40 mm und eine Resonanzfrequenz von 3200 HZ. Dieser schwarze Summer hat eine einfarbige Länge. Das Gehäuse besteht aus ABS777D-Material und das Piezo-Element besteht aus Edelstahl.Eigenschaften und Vorteile• Alle Daten bei 25 °C, sofern nicht anders angegeben • Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 70 °C. • Betriebsspannungsbereich zwischen 1 V und 40 V dc • Wellenlöten und Waschen nicht zulässig
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
1 → 40 V Wechselstrom
Anzahl der Töne:
1
Durchmesser:
40 mm
Anwendungsart:
Summer
Dezibel max.:
110dB
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro summer, alarm summer, 1881767, Automation, Signalgeber, Sirenen, RS PRO, ABT468RC, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,94005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 95 Stück (ab € 2,76779* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,06*
€ 401,1014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,8602*
€ 390,15364
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 311,87075*
€ 371,12619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,4309*
€ 347,99277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,07045*
€ 333,28384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,94005*
€ 312,89866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.