Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kleinlautsprecher 7.2Ω, 89dB / 0.7W, 15 x 11 x 3.3mm, Anschlussdraht 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kleinlautsprecher 7.2Ω, 89dB / 0.7W, 15 x 11 x 3.3mm, Anschlussdraht 10mm
RS PRO Kleinlautsprecher 7.2Ω, 89dB / 0.7W, 15 x 11 x 3.3mm, Anschlussdraht 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1882199
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1882199
EAN/GTIN:
     5059044132203
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
rs pro kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 7.2Ω
Schallpegel = 89dB
Nennleistung = 0.7W
Anschlusslänge = 10mm
Abmessungen = 15 x 11 x 3.3mm
Höhe = 3.3mm
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
7.2Ω
Schallpegel:
89dB
Nennleistung:
0.7W
Anschlusslänge:
10mm
Abmessungen:
15 x 11 x 3.3mm
Höhe:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1882199, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, RS PRO, ABS249RC, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.