Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akustischer Warnmelder 1→ 40 V -Ton, Ø 30,6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Akustischer Warnmelder 1→ 40 V -Ton, Ø 30,6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1882210
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1882210
EAN/GTIN:
     5059045126430
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Versorgungsspannung = 1→ 40 V
Anzahl der Töne = 1
Durchmesser = 30,6 mm
Anwendungsart = Summer
Dezibel max. = 110dB
Temperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
1→ 40 V
Anzahl der Töne:
1
Durchmesser:
30,6 mm
Anwendungsart:
Summer
Dezibel max.:
110dB
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro summer, alarm summer, 1882210, Automation, Signalgeber, Sirenen, RS PRO, ABT470RC, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.