Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
Vishay TMCU Kondensator, Tantal, 1μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3528-12, +125°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1882380
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
TMCUB1V105KTRF
EAN/GTIN:
5059045832300
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 1µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 8.8Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.2mm
Serie = TMCU
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Plus = +10%
SMD-Chip-Kondensatoren mit festem Tantal, geformtes Gehäuse, ultraflach, flachGeringe Größe, niedrige Bauhöhe Anschlüsse: Gehäuse UA: 100 % mattverzinnt Gehäuse UB: NI/Pd/Au ANWENDUNGEN Industriell Für allgemeine Anwendungen Undefiniert
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
1µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
8.8Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.2mm
Serie:
TMCU
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Plus:
+10%
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Tantal Elektrolytkondensator
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
smd elko 35v
,
chip kondensator
,
smd kondensator 1µf
,
1882380
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Vishay
,
TMCUB1V105KTRF
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen