Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winbond SDRAM 2Gbit 256 M x 8 Bit DDR2 800MHz 8bit Bits/Wort 0.4ns WBGA 84-Pin, 1,7 V bis 1,9 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882584
Hersteller:
     Winbond
Herst.-Nr.:
     W972GG6KB25I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 2Gbit
SDRAM-Klasse = DDR2
Datenumfang = 800MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Adressbusbreite = 17bit
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 0.4ns
Anzahl der Wörter = 256M
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WBGA
Pinanzahl = 84
Abmessungen = 12.6 x 8.1 x 0.6mm
Höhe = 0.6mm
Länge = 12.6mm
Breite = 8.1mm

Der W972GG6KB ist ein 2-G-Bit-DDR2-SDRAM mit einer Geschwindigkeit von -18, -25/25I und -3/-3I.Doppelte Datenraten-Architektur: zwei Datenübertragungen pro Taktzyklus CAS-Latenz: 3, 4, 5, 6 und 7 Burst-Länge: 4 und 8 Bidirektional, Differenzial-Datenvalidierungen (DQS und /DQS) werden mit Daten übertragen/empfangen Flanken-ausgerichtet beim Lesen von Daten und Mitte-ausgerichtet beim Schreiben von Daten DLL richtet DQ- und DQS-Übergänge auf den Takt aus Differenzialtakteingänge (CLK und /CLK) Datenmasken (DM) für das Schreiben von Daten Befehle, die an jeder positiven CLK-Kante, an Daten- und Datenmaske eingegeben werden, beziehen sich auf beide Kanten von /DQS Programmierbare additive Latenz /CAS unterstützt, um die Effizienz von Befehlen und Datenbus zu steigern Leselatenz = Additive Latenz plus CAS-Latenz (RL = AL + CL) Off-Chip-Impedanzeinstellung des Treibers (OCD) und On-Die-Abschluss (ODT) für bessere Signalqualität Auto-Precharge-Betrieb zum Lesen und Schreiben von Bursts Auto-Refresh- und Self-Refresh-Modi Precharged Abschaltung und aktive Abschaltung Datenmaske schreiben Schreiblatenz = Leselatenz - 1 (WL = RL - 1) Schnittstelle: SSTL_18
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2Gbit
SDRAM-Klasse:
DDR2
Datenumfang:
800MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Adressbusbreite:
17bit
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
0.4ns
Anzahl der Wörter:
256M
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WBGA
Pinanzahl:
84
Abmessungen:
12.6 x 8.1 x 0.6mm
Höhe:
0.6mm
Länge:
12.6mm
Breite:
8.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1882584, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Winbond, W972GG6KB25I, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.861,10111*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 209 Stück (ab € 8,90479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.982,19153*
€ 2.358,80792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.966,04001*
€ 2.339,58761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.911,92155*
€ 2.275,18664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.881,13167*
€ 2.238,54669
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.861,10111*
€ 2.214,71032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.