Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 14-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882695
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W30614T3RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 14 pin
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Wire Wrap
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 5A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 17.7mm
Breite = 10.14mm
Tiefe = 3mm
Abmessungen = 17.7 x 10.14 x 3mm
Betriebstemperatur min. = -65°C

Wire-Wrap-DIL-IC-Sockel Winslow Adaptics Serie W30600. Wire-Wrap-DIL-IC-Sockel der Serie W30600 Stufe 3 mit offener Bauform. Diese DIL-IC-Sockel besitzen bearbeitete (gedrehte) Schraubenstifte aus halbhartem Messing mit einem Berylliumkupfer-Kontakt. Der Kontakt ist vergoldet, und die äußeren Stifte haben eine reine Glanzzinnbeschichtung. Die Stifte dieser Wire-Wrap-DIL-IC-Sockel besitzen einen geraden gerändelten Zylinder, der ein Drehen des Stifts während des Wickelns verhindert. Der Rahmen besteht aus PBT gemäß UL 94V-0. Eigenschaften und Vorteile. Bearbeitete Schraubenkontakte Gerändelter Zylinder, um ein Drehen des Stifts zu verhindern
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Wire Wrap
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
5A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
17.7mm
Breite:
10.14mm
Tiefe:
3mm
Abmessungen:
17.7 x 10.14 x 3mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 1882695, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W30614T3RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,8502*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 28 Stück (ab € 0,99465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,93016*
€ 67,74689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,80024*
€ 67,59229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,98008*
€ 64,2363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,1902*
€ 63,29634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,49016*
€ 60,08329
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,47004*
€ 54,10935
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 40,46*
€ 48,1474
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 35,44016*
€ 42,17379
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 32,77008*
€ 38,9964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,8502*
€ 33,14174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.