Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 24-Pin Durchsteck Gedreht vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1882752
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W30624T3RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 24-pol
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 15.24mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Wire Wrap
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 5A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 30.4mm
Breite = 17.66mm
Tiefe = 3mm
Abmessungen = 30.4 x 17.66 x 3mm
Betriebstemperatur min. = -65°C

Wire-Wrap-DIL-IC-Sockel Winslow Adaptics Serie W30600. Wire-Wrap-DIL-IC-Sockel der Serie W30600 Stufe 3 mit offener Bauform. Diese DIL-IC-Sockel besitzen bearbeitete (gedrehte) Schraubenstifte aus halbhartem Messing mit einem Berylliumkupfer-Kontakt. Der Kontakt ist vergoldet, und die äußeren Stifte haben eine reine Glanzzinnbeschichtung. Die Stifte dieser Wire-Wrap-DIL-IC-Sockel besitzen einen geraden gerändelten Zylinder, der ein Drehen des Stifts während des Wickelns verhindert. Der Rahmen besteht aus PBT gemäß UL 94V-0. Eigenschaften und Vorteile. Bearbeitete Schraubenkontakte Gerändelter Zylinder, um ein Drehen des Stifts zu verhindern
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
15.24mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Wire Wrap
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Nennstrom:
5A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
30.4mm
Breite:
17.66mm
Tiefe:
3mm
Abmessungen:
30.4 x 17.66 x 3mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 1882752, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W30624T3RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,85008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 2,24063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,83008*
€ 66,4378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,04*
€ 65,4976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,46*
€ 62,4274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,63008*
€ 61,4398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,65008*
€ 57,8936
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,94*
€ 55,8586
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 45,24*
€ 53,8356
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 43,35008*
€ 51,5866
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 41,64*
€ 49,5516
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,85008*
€ 42,6616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.