Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martindale HPAT400/2, Pass/Fail PAT, Gerätetester, Prüfung Automatik, Klasse I, Klasse II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Martindale HPAT400/2, Pass/Fail PAT, Gerätetester, Prüfung Automatik, Klasse I, Klasse II
Martindale HPAT400/2, Pass/Fail PAT, Gerätetester, Prüfung Automatik, Klasse I, Klasse II
Artikel-Nr.:
     108EL-1882933
Hersteller:
     Martindale Electric
Herst.-Nr.:
     HPAT400
EAN/GTIN:
     5036162188244
Suchbegriffe:
Gerätetester
Tester Typ = Pass/Fail PAT
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Automatik
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AA
Batterie-Einsatzdauer = 600 (Test)
Gewicht = 700g
Höhe = 210mm
Länge = 90mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

Der HPAT400 ist ein einfach zu bedienender batteriebetriebener, tragbarer PAT-Prüfer mit einfacher Ein-Tasten-Testauswahl. Durch sein leichtes, tragbares Design ist er ideal für die Prüfung an allen Orten, ob unter einem Schreibtisch oder zur Prüfung eines wandmontierten Monitors. Ein einfacher Tastendruck aktiviert entweder eine vollständige Klasse-I-, Klasse-II- oder Leitungsprüfung ohne weitere Interaktion des Benutzers, sofern kein Fehler auftritt. Das Display verfügt über klare PASS/FAIL-Anzeigen, zeigt aber keine Testwerte an. Einfache Anschlussdiagramme sind dauerhaft auf dem Gehäuse abgebildet, sodass Sie sofort mit dem Testen beginnen können. Der Lieferumfang des HPAT400 umfasst einen Verlängerungskabeladapter, eine Erdungskontaktsonde mit Clip, 6 x AA-Alkali-Mangan-Batterien und eine Tragetasche ″TEST & GO″ mit separater Tasche für Zubehör.Kompakte tragbare Bauweise mit hinterleuchtetem Display Einfache Prüfung mit nur einer Taste Automatische Prüfung der Klasse I, Klasse II und der Netzkabel Klare und einfache PASS/FAIL-Anzeige IT-sichere 200-mA-Erdungsprüfung
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Pass/Fail PAT
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Automatik
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA
Batterie-Einsatzdauer:
600 (Test)
Gewicht:
700g
Höhe:
210mm
Länge:
90mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 1882933, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Martindale, HPAT400, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, PAT Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,00*
€ 341,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,40*
€ 312,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.