Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martindale HPAT500/2, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, Klasse I, Klasse II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Martindale HPAT500/2, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, Klasse I, Klasse II
Martindale HPAT500/2, PAT-Prüfer, Gerätetester, Prüfung Automatik, Klasse I, Klasse II
Artikel-Nr.:
     108EL-1882934
Hersteller:
     Martindale Electric
Herst.-Nr.:
     HPAT500-2
EAN/GTIN:
     5036162188251
Suchbegriffe:
Gerätetester
Tester Typ = PAT-Prüfer
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Automatik
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AA
Batterie-Einsatzdauer = 600 (Test)
Gewicht = 700g
Höhe = 210mm
Länge = 90mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Versorgungsspannung max. = 1.2V
Betriebstemperatur min. = -10°C

Einfache Prüfung mit nur einer Taste Automatische Prüfung von Klasse I, Klasse II und Netzleitungen Zeigt Messwerte mit Anzeige von PASS/FAIL an IT Sichere 200-mA-DC-Erdungsprüfung mit zwei Durchgangspegeln Auswählbare Isolationsprüfung 250 V / 500 V Prüft sowohl 240-V- als auch 110-V-Geräte Netzaufladbar mit Kfz-Option
Weitere Informationen:
Tester Typ:
PAT-Prüfer
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Automatik
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA
Batterie-Einsatzdauer:
600 (Test)
Gewicht:
700g
Höhe:
210mm
Länge:
90mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Versorgungsspannung max.:
1.2V
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 1882934, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Martindale, HPAT5002, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, PAT Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,02*
€ 443,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,69*
€ 442,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,20*
€ 410,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,23*
€ 382,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,77*
€ 360,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.