Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringfeder Schrumpfscheibe Schaft-Ø 55mm, 138mm x 37.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ringfeder Schrumpfscheibe Schaft-Ø 55mm, 138mm x 37.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1883172
Hersteller:
     Ringfeder
Herst.-Nr.:
     4061 - 75x138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfscheibe
schrumpfscheiben ringfeder
schrumpfscheibe
Schaftdurchmesser = 55 mm, 60 mm, 65mm
Außendurchmesser = 138mm
Verriegelungsbuchsentyp = Schrumpfscheibe
Länge = 37.8mm
Nenndrehmoment = 3300 Nm, 4150 Nm, 5100Nm
Serie = RfN 4061

Standardserie - diese Serie ist die beliebteste und wird in den meisten Anwendungen verwendet. Dieses neue Design der Schrumpfscheibe besteht aus hochlegierten geschmiedeten Ringen und ist praktisch unzerstörbar. Als Ersatz für die kleinere 4071-Bauweise sind diese Einheiten mit einer Bohrung von 14 mm bis 195 mm erhältlich.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
55 mm, 60 mm, 65mm
Außendurchmesser:
138mm
Verriegelungsbuchsentyp:
Schrumpfscheibe
Länge:
37.8mm
Nenndrehmoment:
3300 Nm, 4150 Nm, 5100Nm
Serie:
RfN 4061
Weitere Suchbegriffe: 1883172, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Schrumpfscheiben, Ringfeder, 406175x138, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Locking Bushes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.