Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power STH05 DC/DC-Schaltregler, Eingang 9 → 72V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 500mA, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883365
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     STH0548S05
EAN/GTIN:
     5059045841913
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 9 → 72V dc
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Wirkungsgrad = 74% @ 72 V
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = STH05
Netzausregelung = ±1%
Maximaler Eingangsstrom = 47 mA @ 72 Vmm

Der STH05 ist eine neue Serie innovativer kostengünstiger DC/DC-Abwärtsregler. Basierend auf SMD-Technologie und einem hohen Maß an Automatisierung bietet die Serie zahlreiche Funktionen wie Ausgangsspannungsabgleich, Ein/Aus per Fernbedienung, kontinuierlicher Kurzschlussschutz, Regelung und hoher Wirkungsgrad.Geregelte Einfachausgänge von 3,3 bis 15 V dc Großer Eingangsspannungsbereich Galvanisch nicht getrennt Einstellung der Ausgangsspannung ± 10 % Hoher Wirkungsgrad bis 92 % Kurzschlussschutz Kein Kühlkörper erforderlich Remote EIN/AUS Band- und Rollenverpackung erhältlich Betrieb von –40 °C bis +100°C Volllast bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
9 → 72V dc
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Wirkungsgrad:
74% @ 72 V
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
STH05
Netzausregelung:
±1%
Maximaler Eingangsstrom:
47 mA @ 72 Vmm
Weitere Suchbegriffe: 1883365, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, XP Power, STH0548S05, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.