| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883392 Herst.-Nr.: 1883392 EAN/GTIN: 5059045127178 |
| |
|
| | |
| Scheibendurchmesser = 150mm Schleifmaterial = Aluminiumoxid Korngröße = P60 Packungsinhalt = 100
RS Pro PSA SchleifscheibeDie RS Pro PSA-Schleifscheibe (Presskleber) hat einen Durchmesser von 150 mm und das Schleifkorn besteht aus hochwertigem Aluminiumoxid auf 160-g-Trägerpapier. Die Schleifscheibe bietet eine Körnung von 60, die für allgemeine Schleifanwendungen geeignet ist.Eigenschaften und Vorteile• Geeignet für den Einsatz auf Holz, Metall, Kunststoff und Glasfaser • sollte immer mit einem kompatiblen Trägerpad verwendet werden • verfügt über eine einzigartige Lasche zum einfachen Abziehen Und Montage Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 150mm | Schleifmaterial: | Aluminiumoxid | Korngröße: | P60 | Packungsinhalt: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |