| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883454 Herst.-Nr.: 1883454 EAN/GTIN: 5059045127734 |
| |
|
| | |
| Gewinde = M8 Gewindedurchmesser = 8mm Gewindelänge = 35mm Knopfform = Drehknopf Montagetyp = Gewindebolzen Knopfdurchmesser = 40mm Einsatz-Material = Verzinkter Stahl Farbe = Schwarz
Mehrfach-Lobe-Knopf von RS ProDer RS Pro Mehrfachkeulenknopf mit Außengewinde hat eine Gewindegröße von M8, eine Gewindelänge von 35 mm und einen Knopfdurchmesser von 40 mm. Der schwarze durchkontaktierte Befestigungsknopf verfügt über ein zweiteiliges Formteil mit dem Innenformteil aus Polypropylen und über dem Formteil aus weichem thermoplastischem TPE-39-Elastomer. Das Außengewindematerial besteht aus verzinktem Stahl.Eigenschaften und Vorteile• Zugfestigkeit: 11 MPa • Schwer entflammbar • Elektrischer Widerstand: 8 x 10^15 Ohm.cm • Reißfestigkeit: 30 kN/m • Dichte: 1160 kg/m3 • Wasserabsorption: 0,05 % • Abrieb: 190 mm3 • Formschrumpfung: 1,8 % • Verlängerung bei Unterbrechung: 470 %Zertifizierungen• UL 94-Zulassung Weitere Informationen: | | Gewinde: | M8 | Gewindedurchmesser: | 8mm | Gewindelänge: | 35mm | Knopfform: | Drehknopf | Montagetyp: | Gewindebolzen | Knopfdurchmesser: | 40mm | Einsatz-Material: | Verzinkter Stahl | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebolzen, Gewindeenden, Knöpfe, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, gewindebolzen m8, drehknopf, 1883454, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 10797Y, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs |
| | |
| |