| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883456 Herst.-Nr.: 1883456 EAN/GTIN: 5059045127758 |
| |
|
| | |
| Gewinde = M8 Gewindedurchmesser = 8mm Gewindelänge = 40mm Knopfform = Drehknopf Montagetyp = Gewindebolzen Knopfdurchmesser = 50mm Einsatz-Material = Verzinkter Stahl Farbe = Schwarz
RS PRO 9 Weitere Informationen: | | Gewinde: | M8 | Gewindedurchmesser: | 8mm | Gewindelänge: | 40mm | Knopfform: | Drehknopf | Montagetyp: | Gewindebolzen | Knopfdurchmesser: | 50mm | Einsatz-Material: | Verzinkter Stahl | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebolzen, Gewindeenden, Knöpfe, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, gewindebolzen m8, drehknopf, 1883456, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 10808Y, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs, Engineering Materials & Industrial Hardware |
| | |
| |