Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Lichtleiste, 230 V / 18 W, 23,7 mm x 75 mm x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Lichtleiste, 230 V / 18 W, 23,7 mm x 75 mm x 600 mm
RS PRO LED Lichtleiste, 230 V / 18 W, 23,7 mm x 75 mm x 600 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1883513
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1883513
EAN/GTIN:
     5059044132739
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led 4000k
lichtleiste led
Leistentyp = Einfach
Länge = 600 mm
Breite = 75 mm
Tiefe = 23,7 mm
Leistung = 18 W
Anzahl der Lampen = 1
Farbton = Kaltweiß
Farbtemperatur = 4000K
Nennspannung = 220 240 V
Schutzart = IP20
EU-Energieeffizienzklasse = F

RS Pro
Weitere Informationen:
Leistentyp:
Einfach
Länge:
600 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
23,7 mm
Leistung:
18 W
Anzahl der Lampen:
1
Farbton:
Kaltweiß
Farbtemperatur:
4000K
Nennspannung:
220 240 V
Schutzart:
IP20
EU-Energieeffizienzklasse:
F
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste, 1883513, Beleuchtung, Leuchten, Lichtleisten, RS PRO, T2041, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Batten Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.