Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broyce Control Erdschlussrelais 50Hz, 7.5 mA SPDT, SPNO Typ A Remote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883538
Hersteller:
     Broyce Control
Herst.-Nr.:
     ELR30PN 24-230V AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Frequenz-Bereich = 50 Hz, 60Hz
Leckbereich = 7.5 mA → 30A
Ausgang = SPDT, SPNO
Schutzart: = Typ A
Prüffunktion = Remote
Abmessungen = 44 x 63.5 x 85mm
Gewicht = 120g

Typ A - NFC-Erdschlussrelais Intuitive App mit vordefinierten ″Benutzerprofilen″ für spezifische Anwendungen Vom Benutzer konfigurierbarer automatischer Wiederschließvorgang und Filterabschneidepunkte Auswählbarer Auslösepegel (0,03-30 A) und Zeitverzögerung (0-10 s) 1 x 1-poliger Umschalter/1 x 1-poliger Schließer-Relaisausgänge (vom Benutzer konfigurierbar) Mehrfachspannung (24-230 V ac/dc)
Weitere Informationen:
Frequenz-Bereich:
50 Hz, 60Hz
Leckbereich:
7.5 mA → 30A
Ausgang:
SPDT, SPNO
Schutzart::
Typ A
Prüffunktion:
Remote
Abmessungen:
44 x 63.5 x 85mm
Gewicht:
120g
Weitere Suchbegriffe: 1883538, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Broyce Control, ELR30PN24230VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Earth Leakage Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.