Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broyce Control Erdschlussrelais 50Hz, 30A SPDT, SPNO Typ A Remote


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883546
Hersteller:
     Broyce Control
Herst.-Nr.:
     ELRM44V-30 12-125V DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Frequenz-Bereich = 50 Hz, 60 Hz, 400Hz
Leckbereich = 30A
Ausgang = SPDT, SPNO
Schutzart: = Typ A
Prüffunktion = Remote
Abmessungen = 44 x 63.5 x 85mm
Gewicht = (AC Power Supplies)190 g, (DC Power Supplies)110g

Dieses Produkt wird in Verbindung mit einem externen Core Balance Current Transformer (Kegelstrahlstromwandler) verwendet und erkennt Restsinuswechsel- und pulsierende Gleichströme. Ein einstellbarer Auslösepegel und eine einstellbare Zeitverzögerung ermöglichen die Einstellung des Produkts entsprechend der Art der zu schützenden Installation. Wenn der zu überwachende Leckstrom den eingestellten Auslösewert überschreitet, löst das Gerät aus. Typischerweise wird das Produkt in Verbindung mit einem externen Schaltgerät (d. H. Schütz, Nebenschlussauslöser) verwendet. Zur Versorgung dieses Produkts ist eine Hilfsversorgung erforderlich.Typ A - Erdungsrelais Auswählbarer Auslösepegel (0,03-30 A) und Zeitverzögerung (0-10 s) Lokale (und optionale Fernbedienung) Test-/Reset-Tasten Isolierte Hilfsversorgung 1 x 1-poliger Umschalter/1 x 1-poliger Schließer-Relaisausgänge 44 mm breit, DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Frequenz-Bereich:
50 Hz, 60 Hz, 400Hz
Leckbereich:
30A
Ausgang:
SPDT, SPNO
Schutzart::
Typ A
Prüffunktion:
Remote
Abmessungen:
44 x 63.5 x 85mm
Gewicht:
(AC Power Supplies)190 g, (DC Power Supplies)110g
Weitere Suchbegriffe: 1883546, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Broyce Control, ELRM44V3012125VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Earth Leakage Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.