Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SMT-Antenne GPS Patch 10 x 10 x 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1884302
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2118900-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
HF-Protokolle = GPS
Physische Form = Patch
Abmessungen = 10 x 10 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 10mm
Breite = 10mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
GPS
Physische Form:
Patch
Abmessungen:
10 x 10 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
10mm
Breite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1884302, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, TE Connectivity, 21189001, Passive Components, Antennas, SMT Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 800.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 800000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.