Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-Steckverbinder 3.1 C Buchse / 5.0A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity USB-Steckverbinder 3.1 C Buchse / 5.0A, SMD
TE Connectivity USB-Steckverbinder 3.1 C Buchse / 5.0A, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1884395
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2305018-2
EAN/GTIN:
     5059045833871
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 3.1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Te Connectivity 2305018-2Integrierte Verriegelungsverriegelung = ohne, USB-Typ = C, USB-Version = 3.1 Gen 2, Steckverbinderausführung = Buchse, Ausrichtung = rechtwinklig, Gehäusebeschichtung = Nickel, Kontaktstrombelastbarkeit (max.) = 5 A, Kontaktflächen-Anschlussdicke = 0,75 μm, Kontakt-Anschlussart = Oberflächenmontage, Anschlussmethode auf Leiterplatte = Oberflächenmontage, Anschlussmethode = Hybrid, Positionierstifte = ohne Montageort = obere Verriegelungsfunktion, ohne Verriegelungsfunktion Halterung für Leiterplattenmontage = SMD + Durchgangsbohrung, Steckverbindermontageart = Platinenmontage, Gehäusefarbe = Schwarz, Löttemperatur (max.) = 260 °C, Steckzyklen (max.) = 10000, Betriebstemperaturbereich = -30 - 85 °C, Pick & Place Capable = Nein, Pick and Place = Keine, Stromkreisanwendung = Stromversorgung und Signal, Industriestandard = IEC, Schutzart = IPX8, Verpackungsart = 800, Verpackungsmenge = 800 Rolle
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
3.1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1884395, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 23050182, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.