Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TE Connectivity SMT-Antenne GPS Leiterplatte 10 x 10 x 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1884397
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2118900-1
EAN/GTIN:
     5059045824046
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
HF-Protokolle = GPS
Physische Form = Leiterplatte
Abmessungen = 10 x 10 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 10mm
Breite = 10mm

Klein und leicht Erhältlich in Band und Rolle für automatische Montage Frequenzbereich: 1560-1602 MHz Peak Gain: Siehe folgende Tabelle VSWR:< 2,0:1 Polarisierung: Linear Azimut-Strahlbreite: Omnidirektional Leistungsaufnahme: 3 Watt cw Impedanz: 50 Ohm Größe: 10mm x 10mm x 1mm Gewicht:< 0.5g Montage: SMD-Technik Außerhalb des Bereichs: Siehe Diagramm auf Seite 3 Betriebstemperatur: -40 °C bis 85 °C.
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
GPS
Physische Form:
Leiterplatte
Abmessungen:
10 x 10 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
10mm
Breite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1884397, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, TE Connectivity, 21189001, Passive Components, Antennas, SMT Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7349
10
€ 14,99*
ab € 0,656*
€ 0,966*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 1,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.