| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1884401 Herst.-Nr.: 2349050-1 EAN/GTIN: 5059045838982 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Käfig Formfaktor = zSFP+
Datenraten: Bis zu 28 Gbit/s NRZ und 56 Gbit/s PAM-4, 10 Gbit/s Ethernet und 16 Gbit/s Fibre Channel SMD-Steckverbinder für einzelne hohe 1xN-Käfige Einpressen von 1xN-Käfigen und gestapelten Baugruppen (Steckverbinder und Käfig) für eine einfache Leiterplattenplatzierung in einem Schritt Gekuppelte, schmalkantige, blanke und geformte Kontaktstrahlgeometrie und Einlegeform für überragende Signalintegrität, mechanische und elektrische Leistung Abwärtskompatibilität: Gleiche Anschlussschnittstelle und Käfigabmessungen wie SFP+-Anschluss (Steckverbinder/einzelne hohe Käfige sind auch für die Leiterplattenabmessung geeignet) Elastomer-Dichtung oder Federfinger für EMI-Eindämmung Einzelne hohe Käfige (1 x N) für hohe Designflexibilität, für Bauch-Bauch-Anwendungen mit erhöhter Dichte und geringerer Leiterplattenfläche, erhältlich in Konfigurationen mit 1 x 1, 1 x 2, 1 x 3, 1 x 4 oder 1 x 6 Anschlüssen Gestapelte Baugruppen werden in den Ports 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, 2x8 oder 2x12 angeboten Kühlkörper, LEDs und Platinen werden angeboten Zusätzliche Lichtleitungs-Konfigurationen erhältlich Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Käfig | Formfaktor: | zSFP+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1884401, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, E/A Stecker Zubehör, TE Connectivity, 23490501, Connectors, Network & Telecom Connectors, Pluggable I/O Connector Accessories |
| | |
| |