Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung gPV / 15A 10 x 38mm 600V dc Keramik


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1884481
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1884481
EAN/GTIN:
     5059045128649
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 15A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = gPV
Betriebsspannung = 600V dc
Gehäusematerial = Keramik
Sicherung Standard = IEC60269-6

Akkuladegeräte Unterhaltungselektronik Stromversorgungen Industrielle Steuerungen Büromaschinen Audio-/Videosystem Beleuchtungssysteme Medizintechnische Geräte
Weitere Informationen:
Strom:
15A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
gPV
Betriebsspannung:
600V dc
Gehäusematerial:
Keramik
Sicherung Standard:
IEC60269-6
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 1884481, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, K6F15A600V(PF), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.994,46*
  
Preis gilt ab 10 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 16,99446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 17.881,51*
€ 21.279,00
pro Box
ab 2 Boxen
€ 17.769,74*
€ 21.145,99
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17.528,98*
€ 20.859,49
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16.994,46*
€ 20.223,41
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.