Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung / 60A 15 x 22mm 170V Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1884498
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1884498
EAN/GTIN:
     5059045128762
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 60A
Sicherungsgröße = 15 x 22mm
Betriebsspannung = 170V
Gehäusematerial = Keramik

Keramikpatronensicherung von RS ProDie RS Pro Keramikpatronensicherung hat eine Nennspannung von 170 V und eine Nennstromstärke von 60 A. Die Sicherung hat eine Größe von 14,6 x 22,3 mm. Das Gehäuse ist ein nicht transparentes Keramikrohr, das ein Brechen oder Verformen nicht zulässt. Er wird zum Schutz von Instrumenten und Netzteilen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 125 °C. • Zwei vernickelte Messing-Endkappen für gute LeitfähigkeitAnwendungen• Telekommunikation
Weitere Informationen:
Strom:
60A
Sicherungsgröße:
15 x 22mm
Betriebsspannung:
170V
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, rs pro feinsicherung, feinsicherung, 1884498, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, AMCLS60A170V(PF), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.925,2128*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 320 Stück (ab € 6,01629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.133,712*
€ 2.539,11728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.104,88*
€ 2.504,8072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.011,7824*
€ 2.394,02106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.961,0816*
€ 2.333,6871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.925,2128*
€ 2.291,00323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.