| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1884621 Herst.-Nr.: 1884621 EAN/GTIN: 5059045128946 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Strom = 80A Sicherungsgröße = 15 x 22mm Betriebsspannung = 170V Gehäusematerial = Keramik
Keramikpatronensicherung von RS ProDie RS Pro Keramikpatronensicherung hat eine Nennspannung von 170 V und eine Nennstromstärke von 80 A. Die Sicherung hat eine Größe von 14,6 x 22,3 mm. Das Gehäuse ist ein nicht transparentes Keramikrohr, das ein Brechen oder Verformen nicht zulässt. Er wird zum Schutz von Instrumenten und Netzteilen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 125 °C. • Zwei vernickelte Messing-Endkappen für gute LeitfähigkeitAnwendungen• Telekommunikation Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strom: | 80A | Sicherungsgröße: | 15 x 22mm | Betriebsspannung: | 170V | Gehäusematerial: | Keramik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, rs pro feinsicherung, feinsicherung, 1884621, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, AMCLS80A170V(PF), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |