Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika WiFi-Antenne 2,4 GHz / 9dBi Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1884814
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne 9dbi
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Stabantenne
Montageart = Direkt
Verstärkung = 9dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Betriebstemperatur max. = +75°C

Diese WLAN-Gummiantenne mit einstellbarem Winkel ist eine ausgezeichnete Wahl für jede Click-Platine, die über ein WiFi-Modul verfügt. Er kann auch mit allen anderen Geräten verwendet werden, die einen ausgezeichneten WLAN-Durchsatz erfordern, einschließlich Routern, Access Points usw. Die Antenne hat einen SMA-Stecker an ihrem Ende, der es ermöglicht, sie direkt auf der Click Board oder der SMA-Modulbuchse zu montieren. Die Antennenposition kann in 45°-Schritten (0°/45°/90°) eingestellt werden
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Montageart:
Direkt
Verstärkung:
9dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, 1884814, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, MikroElektronika, MIKROE3372, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,29*
€ 11,52*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,14*
€ 12,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.