Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PID Temperaturregler, 2 x Relais, Halbleiterrelais Ausgang/ Thermoelement Typ CU-50, Thermoelement Typ J,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PID Temperaturregler, 2 x Relais, Halbleiterrelais Ausgang/ Thermoelement Typ CU-50, Thermoelement Typ J,
Artikel-Nr.:
     108EL-1885166
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1885166
EAN/GTIN:
     5059045129189
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Relais, Halbleiterrelais
Versorgungsspannung = 115 V ac
Größe = 96 x 96mm
Anzahl der Eingänge = 1
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Temperaturbereich = 0→ 50 °C, -200→ +1700 °C.
Anzeigentyp = 10 Stellen
IP Schutzart = IP20, IP65

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais, Halbleiterrelais
Versorgungsspannung:
115 V ac
Größe:
96 x 96mm
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Temperaturbereich:
0→ 50 °C, -200→ +1700 °C.
Anzeigentyp:
10 Stellen
IP Schutzart:
IP20, IP65
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, thermoelemente typ j, thermoelement, 1885166, Automation, Prozessautomation, RS PRO, ESD9950N42001020000RSPR, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.