Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi PC50 Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 10 m, Relais Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1885220
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PC50CNR10RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 10 m
Ausgangstyp = Relais
Anschluss = Kabel
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 240V
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Reaktionszeit = <25 ms
Gehäusematerial = ABS, PC

Der PC50CNR. Ist ein universell einsetzbarer retroreflektierender Sensor in einem kompakten quadratischen 17 x 50 x 50 mm verstärkten PC/ABS-Gehäuse. Es ist nützlich in Anwendungen, bei denen grundlegende Sensoren eine angemessene Erfassungsleistung bieten. Der lange Erfassungsbereich neben der Empfindlichkeitseinstellung sorgt für einen sehr flexiblen Sensor. Hell- und Dunkelbetrieb ist über Schalter wählbar.Reichweite: 10 m Einstellbare Empfindlichkeit Moduliert, Infrarotlicht Versorgungsspannung: 12 bis 240 V dc und 24 bis 240 V ac, 50/60 Hz Ausgang: Relais 3 A, 30 V dc, 240 V ac Öffnen- und Schließen-Schaltfunktion LED-Anzeige für Ausgang EIN, Signalstabilität und Versorgung EIN Hohe EMV-Störfestigkeit
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
10 m
Ausgangstyp:
Relais
Anschluss:
Kabel
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
240V
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Reaktionszeit:
<25 ms
Gehäusematerial:
ABS, PC
Weitere Suchbegriffe: fotosensor, 1885220, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Carlo Gavazzi, PC50CNR10RP, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,77*
€ 112,78*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,67*
€ 119,38*
€ 6,90*
ab € 93,25*
€ 122,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.