Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi M18 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 8 mm PNP & NPN IO-LINK 10→ 36 V dc / 200 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1885237
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     ICB18S30F08M1IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP & NPN IO-LINK
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 54mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = MessingkHz
Verpolungsschutz = Ja°C

Eine komplette Familie. Erhältlich in robusten, vernickelten M12-, M18- und M30-Messinggehäusen mit einem Betriebsabstand von 4 bis 22 mm Weniger Ausfallzeiten der Maschine. Geringeres Risiko mechanischer Schäden durch den erweiterten Betriebsabstand Einfache Installation. ICB-Sensoren haben einen gefrästen Abschnitt für Schraubenschlüsselgriff und zwei verschiedene Gewindelängen. Der Benutzer kann zwischen 2-m-PVC-Kabel und M12-Steckerausführungen wählen Hohe Präzision. Der integrierte Advanced Mikrocontroller sorgt für eine bessere Stabilität in Bezug auf Umwelteinflüsse, mit äußerst zuverlässigen wiederholbaren Messungen zwischen -25 und +70 °C. Der Ausgang kann entweder als Schaltausgang oder im IO-Link-Modus betrieben werden Vollständig konfigurierbar über IO-Link v1.1. Elektrische Ausgänge können als PNP/NPN/Push-Pull, Schließer oder Öffner konfiguriert werden Zeitgeberfunktionen können eingestellt werden, wie z. B. Ein- und Ausschaltverzögerung Einstellbare Erfassungsreichweite und Hysterese: Erfassungsreichweite kann auf 33 %, 50 %, 75 % oder 100 % der maximalen Erfassungsreichweite eingestellt werden Temperaturüberwachung: Über- oder Unterlauf-Temperaturalarme können eingestellt werden Anwendungen Berührungslose Erkennung von Metallobjekten in allgemeinen Positions- und Anwesenheitserfassung in industriellen Anwendungen Besonders geeignet für die Drehzahlüberwachung dank der hohen Betriebsfrequenz
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP & NPN IO-LINK
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
54mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
MessingkHz
Verpolungsschutz:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, io-link sensor, näherungssensor induktiv, 1885237, Automation, Sensoren, Carlo Gavazzi, ICB18S30F08M1IO, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,71*
€ 40,56*
€ 6,90*
ab € 30,65*
€ 44,03*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,12*
€ 44,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.