Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MCU Dünnschicht SMD-Widerstand 1kΩ ±1% / 0.2W ±50ppm/K, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay MCU Dünnschicht SMD-Widerstand 1kΩ ±1% / 0.2W ±50ppm/K, 0805 (2012M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1885933
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCU08050C1001FP500
EAN/GTIN:
     5059045384762
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
SMD Widerstand
mikrocontroller
Widerstand = 1kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.2W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/K
Serie = MCU
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.2W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/K
Serie:
MCU
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1885933, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MCU08050C1001FP500, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.