| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1887022 Herst.-Nr.: H218714 EAN/GTIN: 8430399008028 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Strom = 2A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Keramik Betriebsklasse = aM Sicherung Standard = IEC 60269
IEC 60269-1 und -2. LROS, Bureau, Veritas. Sicherungen des Typs gG (auch bekannt als gL-gG) sind für allgemeine ohmsche Lasten vorgesehenSicherungen des Typs aM sind für induktive Lasten, z. B. Motoren. Ferraz HBC Keramik-Patronensicherungen gG und aM. Ferraz-Shawmut-aM- und gG-Sicherungseinsätze decken ein breites Spektrum an physikalischen Größen und Nennströmen für 400, 500 und 690 V ac zum Schutz in der Stromverteilung und verschiedenen industriellen Anwendungen ab. Alle zylindrischen Sicherungseinsätze haben Keramikkörper und versilberte Aderendhülsen. Die Keramiksicherungen bieten einen Vollbereichs-Schutz mit optischer Anzeige, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Eigenschaften und Vorteile - Kleines Format - Umfassender Schutz - Sicherstes und zuverlässigstes Schutzsystem - Hohe Begrenzung und Ausschaltvermögen - geringe Verlustleistung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strom: | 2A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Betriebsspannung: | 500V ac | Gehäusematerial: | Keramik | Betriebsklasse: | aM | Sicherung Standard: | IEC 60269 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, mersen feinsicherung, hbc sicherung, 1887022, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, H218714, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 1,191* | € 1,691* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,21* | € 1,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,21* | € 1,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 1,349* | € 1,929* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 1,15* | € 2,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|