Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeed Studio 8-Kanal-12-Bit-ADC-Addon-Platine für Raspberry Pi mit STM32F030 Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Seeed Studio 8-Kanal-12-Bit-ADC-Addon-Platine für Raspberry Pi mit STM32F030 Schnittstelle
Seeed Studio 8-Kanal-12-Bit-ADC-Addon-Platine für Raspberry Pi mit STM32F030 Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     108EL-1887099
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     103030280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
seeed studio entwicklungskit
entwicklungskit
Zubehörkategorie = Schnittstelle
Formfaktor = Add-on

ADC ist ein gängiges Zubehör für Raspberry Pi. Heutzutage verfügen viele preiswerte MCUs über einen integrierten ADC, daher machen wir diesen 8-Kanal-ADC auf der Basis von STM32F030, einem kostengünstigen Arm Cortex M0 MCU mit geringer Leistungsaufnahme. Wir haben 8 Kanäle ADC von der MCU und 4 integrierte analoge Grove-Steckverbinder, sodass Sie auch analoge Grove-Module verwenden können.
Weitere Informationen:
Zubehörkategorie:
Schnittstelle
Formfaktor:
Add-on
Weitere Suchbegriffe: 1887099, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi HATs und Add-ons, Seeed Studio, 103030280, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi HATs & Add-ons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.