| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1887103 Herst.-Nr.: 103030279 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörkategorie = Schnittstelle Formfaktor = Add-on
Unterstützt Raspberry Pi 3B/3B+/4 I2C-kompatible serielle Schnittstelle Niedriger Stromverbrauch: Dauerbetrieb: Nur 150 μA Single-Shot-Modus: Automatische Abschaltung Interne Niederspannungsreferenz und Oszillator mit geringer Drift Eingangs-Multiplexer (MUX), der zwei differenzielle oder vier einseitige Eingänge bietet. Programmierbarer Komparator Anwendungen Analog-Digital-Wandler Tragbare Messgeräte Batterieüberwachung Temperaturmessung Fabrikautomation und Prozesssteuerungen Weitere Informationen: | | Zubehörkategorie: | Schnittstelle | Formfaktor: | Add-on |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1887103, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi HATs und Add-ons, Seeed Studio, 103030279, Raspberry Pi HATs & Add-ons, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve |
| | |
| |