| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1887426 Herst.-Nr.: S201818 EAN/GTIN: 8430399009131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Strom = 16A Sicherungsgröße = 22 x 58mm Betriebsspannung = 690V ac Gehäusematerial = Keramik Betriebsklasse = gG
IEC 60269-1 und -2. LROS, Bureau, Veritas. Sicherungen des Typs gG (auch bekannt als gL-gG) sind für allgemeine ohmsche Lasten vorgesehenSicherungen des Typs aM sind für induktive Lasten, z. B. Motoren. Ferraz HBC Keramik-Patronensicherungen gG und aM. Ferraz-Shawmut-aM- und gG-Sicherungseinsätze decken ein breites Spektrum an physikalischen Größen und Nennströmen für 400, 500 und 690 V ac zum Schutz in der Stromverteilung und verschiedenen industriellen Anwendungen ab. Alle zylindrischen Sicherungseinsätze haben Keramikkörper und versilberte Aderendhülsen. Die Keramiksicherungen bieten einen Vollbereichs-Schutz mit optischer Anzeige, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Eigenschaften und Vorteile - Kleines Format - Umfassender Schutz - Sicherstes und zuverlässigstes Schutzsystem - Hohe Begrenzung und Ausschaltvermögen - geringe Verlustleistung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strom: | 16A | Sicherungsgröße: | 22 x 58mm | Betriebsspannung: | 690V ac | Gehäusematerial: | Keramik | Betriebsklasse: | gG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, mersen feinsicherung, hbc sicherung, 1887426, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, S201818, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 26,86* | € 36,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 36 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 27,008* | € 36,478* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 27,10* | € 36,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 28,26* | € 37,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 41,64* | € 68,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,164* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|