Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
RS PRO Steckernetzteil 60W, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 24V dc / 2.5A, IEC 320-C14 Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-188781
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
188781
EAN/GTIN:
5056070953345
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = C14
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 60W
Kabellänge = 1000mm
Wirkungsgrad = 87%
Energieeffizienzklasse = V
Getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang, RS 60 W. Dieses 60-W-Tischnetzgerät mit Einfachausgang von RS Pro gemäß ErP Stufe V hat eine Nennleistung bei Nulllast von 0,5 W und eine LED-Anzeige. Diese Palette der getakteten Tischnetzteile mit Einfachausgang enthält Versionen, die für die Verwendung als Laptop-, Netbook- oder Notebooknetzteil geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile:. Externe Schaltnetzteile Maximal 0,5 W ohne Last im Standby-Betrieb Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit Voll geregelter Ausgang Überspannungs-, Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz LED-Betriebsanzeige 3-polige Eingangsbuchse nach IEC320, C14 Länge des Ausgangskabels ca. 1,0 m, ausgestattet mit einem 2,1 x 5,5 x 11 mm Ausgangssteckverbinder, Mittenkontakt positiv Harmonisiert gemäß EN 61000-3-2 EMV gemäß EN 55022 Klasse B. Wie wird es verbunden?. Das Tischnetzteil verwendet einen Standard-Stecker für Laptops/Netbooks/Notebooks in 2,1 x 5 x 5 x 11 mm Das Tischnetzteil ist mit einer 3-poligen Eingangsbuchse nach IEC320, C14 (nicht im Lieferumfang enthalten) kompatibel. Welche Geräte kann ich versorgen?. Laptops Notebooks Netbooks Jedes Gerät mit einem 2,1-mm-DC-Klinkensteckverbinder. Sicherheitsstandards und EMV. Zugelassen nach UL60950, UL6500, TÜV: EN60950, EN60065. Zulassungen. UL- ; TÜV-Zulassung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
C14
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
135 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
60W
Kabellänge:
1000mm
Wirkungsgrad:
87%
Energieeffizienzklasse:
V
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
rs pro steckernetzteil 24v
,
steckernetzgerät 24v
,
steckernetzgerät
,
188781
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
RS PRO
,
LH60A24PIJv1
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro VEL-EC60250 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen