| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1887886 Herst.-Nr.: FLUKE-T150/PRV240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Kit aus Prüfgerät Fluke T150 und Proving Unit PRV240. Vor der Durchführung von Reparaturen oder Wartungsarbeiten an elektrischen Geräten ist es wichtig, dass alle Stromkreise korrekt isoliert und sicher für die Arbeit an ihnen sind. Ingenieure und Elektriker müssen vollständig darauf vertrauen können, dass alle erforderlichen Prüfungen gemäß den Vorschriften für Elektrizität am Arbeitsplatz durchgeführt wurden. Das Fluke T150/PRV240-Paket ist ein Top-of-the-Range-zugelassenes elektrisches Prüfkit. Sie besteht aus dem Fluke T150 Spannungs- und Durchgangsprüfer und der PRV240 Prüfeinheit. Das Advanced Kit besteht aus der neuesten Mess- und Sicherheitstechnologie, die schnelle, genaue Ergebnisse gewährleistet. Spannungs- und Durchgangsprüfer T150. Der zweipolige Spannungsprüfer T150 ist robust konstruiert und hat eine CAT III 690 V- und CAT IV 600 V-Sicherheitseinstufung und entspricht EN 61243-3:2010. Mit einer Fülle von zusätzlichen Funktionen ist das Fluke T150 ein Muss für jeden erfahrenen Profi. Dieses Gerät besteht aus hochwertigen Materialien und ist langlebig. Ein einfach zu verwendendes Werkzeug zur Durchführung sicherer Isolierungsverfahren. Eigenschaften und Vorteile. Kompakt und leicht Ergonomisch entwickelt für maximalen Komfort Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP64 4-Wege-Erkennung für AC/DC-Spannungen, helle LED-Anzeige, LCD, akustische Durchgängigkeit und Tastvibration RCD/FI-Funktionalität: Ziehen Sie mehr Strom aus dem Stromkreis, um eine RCD/FI absichtlich auszulösen Einphasen-Spannung zur Rapid Identifikation stromführender Leiter Widerstandsmessung bis zu 1999Ω Hinterleuchtete LED-Anzeige, hinterleuchtete LCD-Digitalanzeige für schwache Lichtverhältnisse Integrierte Taschenlampe Schaltbarer akustischer Ton, für den Einsatz in ruhigen Bereichen Anzeige "schwache Batterie" Display-Hold-Funktion Robuste doppelt isolierte Kabel mit WearGuard ® -Isolierung, die deutlich auf Schäden an Messleitungen hinweisen GS38-konforme Steckspitzen Protector für Tastkopfspitzen. Prüfeinheit PRV240. Das Fluke PRV240 Prüfgerät ist eine tragbare Spannungsquelle im Taschenformat bis zu 240 V. Die batteriebetriebene Einheit ist robust und leicht und ermöglicht die vollständige Prüfung und Verifizierung von Spannungsanzeigen gemäß den neuesten Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen. Unbedingt erforderlich, bevor eine Prüfung durchgeführt werden kann. Die Fluke PRV240 Prüfeinheit ist sowohl mit Multimetern mit hoher als auch mit niedriger Impedanz, Strommesszangen und zweipoligen Prüfgeräten kompatibel. Eigenschaften und Vorteile. Gebaut aus robusten, hochwertigen Materialien Kompakt und leicht Sicherheitseinstufung IEC61010-1 und IEC61010-2-030 Einzel-LED-Anzeige Lange Batterielebensdauer Betrieben mit 4x AA Alkali-Mangan Batterien umfasst einen magnetischen Trageriemen TPAK für mehr Komfort. Anwendungen. Die Spannungsprüfer und ihre Prüfgeräte wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und werden verwendet, um zu prüfen, ob elektrische Geräte sicher und auf dem Niveau funktionieren, das sie sein sollten. Es ist unbedingt erforderlich, dass Geräte, Maschinen oder Anlagen für alle Arbeiten vorbereitet sind. Einige der häufigsten Anwendungen und Umgebungen sind. Elektroinstallateure Energie-, Energie- und Versorgungsanlagen Industrietechnik Fabriken, Schulen und Krankenhäuser. Häufig gestellte Fragen. F : Gibt es zusätzliches Zubehör oder Ersatzteile? A : Ja, RS Components bietet die folgenden Teilenummern ; 750-8444 750-8444 für die Spannungsanzeige T150 ; 744-2209 744-2209 als Ersatz für AAA 1,5-V-Batterien (für den T150) ; 881-2775 881-2775 für die Prüfeinheit PRV240 ; 744-2199 744-2199 für Ersatz-AA-1,5-V-Batterien (für PRV240) ; 817-1548 817-1548 für die weiche Tragetasche C150, geeignet für den T150 Weitere Informationen: | | Kalibriert: | DKD/DAkkS CAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1887886, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Prüfeinheiten, Fluke, FLUKET150PRV240 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,20* | € 382,79* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 327,04* | € 383,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 331,11* | € 392,13* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 439,05* | € 513,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|