Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR CM4X Zangenmessgerät Multifunktionszange CAT III, CAT IV 600V ac / 400A ac, 600V dc / 400A dc, 60kΩ, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
FLIR CM4X Zangenmessgerät Multifunktionszange CAT III, CAT IV 600V ac / 400A ac, 600V dc / 400A dc, 60kΩ, ISO-kalibriert
FLIR CM4X Zangenmessgerät Multifunktionszange CAT III, CAT IV 600V ac / 400A ac, 600V dc / 400A dc, 60kΩ, ISO-kalibriert
FLIR CM4X Zangenmessgerät Multifunktionszange CAT III, CAT IV 600V ac / 400A ac, 600V dc / 400A dc, 60kΩ, ISO-kalibriert
FLIR CM4X Zangenmessgerät Multifunktionszange CAT III, CAT IV 600V ac / 400A ac, 600V dc / 400A dc, 60kΩ, ISO-kalibriert
FLIR CM4X Zangenmessgerät Multifunktionszange CAT III, CAT IV 600V ac / 400A ac, 600V dc / 400A dc, 60kΩ, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1887899
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     CM46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
flir stromzange
AC Strom absolut Max. = 400A ac
DC Strom absolut Max. = 400A dc
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
DC Spannung absolut Max. = 600V dc
Widerstandsmessung absolut Max. = 60kΩ
Modellnummer = CM4X
Kalibriert = ISOCAL
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ±2 %
Zangenmessgerät Typ = Multifunktionszange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±1,8 %
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±1 %
Zangenöffnung Stromschiene = 30mm
Sicherheitsspannung = 300 V, 600V

Cm46-Strommesszange, Messleitungssatz, Schnellstartübersicht, weiche Tragetasche und Thermoelement Typ K. FLIR CM46 400A AC/DC-Stromzange. Die Stromzange CM46 True RMS 400 A von FLIR mit Tiefpassfilter und Accu-Tip-Technologie. Die professionelle, hochpräzise Strommesszange ist robust, zuverlässig und ideal für private und gewerbliche Elektriker. Die Multifunktions-Strommesszange ist die höchste technische Messzange aus der FLIR CM4X-Serie. Es misst nicht nur bis zu 400 A AC und DC, sondern ist auch ein voll funktionsfähiges digitales Multimeter. Der CM46 kann AC/DC-Spannung, Frequenz, Widerstand, Kapazität, Diode und Durchgang messen. Die Thermoelementsonde Typ K ermöglicht auch Temperaturmessungen. Der CM46 führt außerdem AC+DC-Spannungsmessungen und Zangenmessungen durch. Das Multifunktionsmessgerät CM46 wurde ergonomisch für Ihren Komfort entwickelt. Mit geformten Handgriffen und einem schlanken Design passt die CM46-Strommesszange einfach und bequem in Ihre Hand. Eine 30 mm schmale Backe ermöglicht den einfachen Zugang zu kleineren Drähten und Kabeln in engen Schränken und an engen Orten. Es wurde auch auf 2 Meter Fallprüfung getestet, um Ihnen absolute Sicherheit zu bieten. Die CM46-Strommesszange ist einfach zu bedienen und mit einer Reihe von Funktionen und Modi ausgestattet und ist DAS unverzichtbare All-in-One-Werkzeug für jeden Engineer. Was ist ACCU-TIP?. Die ACCU-TIP-Technologie bietet genaue und präzise Stromstärkenmessungen an kleineren Kabeln und Drähten, die nur (±0,1 Einheiten) betragen. Der CM46 bietet:. ;ul> ;li>60 A Accu-Tip-Ansteck-Wechselstrom ;/li> ;li>400 A Zangen-Gleichstrom ;/li> ;li>60 A Accu-Tip-Aufsteck-Gleichstrom ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Spannung: 600 V ac/dc ;/li> ;li>400 A AC- und DC-Strom ;/li> ;li>NCV (kontaktloser Spannungsdetektor) ;/li> ;li>Echt-Effektivwert-Detektor ;/li> ;li>Frequenz 1,00 kHz, Widerstand 60,00 kΩ und Diode ;/li> ;li>Kapazität: 2500 μF ;/li> ;li>Temperatur: -40 °C bis 400 °C (-40 °F bis 752 °C) ;/li> ;li>Datenspeicherung, Nullfunktion und Tiefpassfilter ;/li> ;li>Min/MAX/AVG auf Frequenz und Diode ;/li> ;li>Großer integrierter LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung ;/li> ;li>30 mm Backenklemmenöffnung ;/li> ;li>Robuste, robuste Bauweise ;/li> ;li>CAT IV-300V und CAT III-600V Sicherheitskategorie ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Stromzangenmessgeräte sind wichtige Werkzeuge für Elektriker, Ingenieure und Techniker, um Strom und Spannung sicher messen zu können. Strommesszangen ermöglichen elektrische Messungen und liefern wertvolle Informationen. Sie können auch bei der Diagnose helfen, wenn ein Gerät nicht richtig funktioniert. Einige der häufigsten Anwendungen und Umgebungen sind:. ;ul> ;li>Heimprüfungen und -prüfungen ;/li> ;li>Elektrische Energie ;/li> ;li>Anlagenwartung und -verwaltung ;/li> ;li>Versorgungsunternehmen und Wartung ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. F: Gibt es zusätzliches Zubehör für den CM46?. A : Ja, für die FLIR CM46. ;ul> ;li> ; 187-4882 187-4882 für das aufladbare NIMH-Batteriekit TA03-KIT ;/li> ;li> ; 187-4894 187-4894 für den Silikon-Messleitungssatz TA80 CAT IV ;/li> ;li> ; 123-6703 123-6703 für das TA15 Universal-Softsided-Gehäuse ;/li> ;li> ; 187-4892 187-4892 für die isolierten Krokodilmessspitzen TA70 CAT IV ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
400A ac
DC Strom absolut Max.:
400A dc
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
DC Spannung absolut Max.:
600V dc
Widerstandsmessung absolut Max.:
60kΩ
Modellnummer:
CM4X
Kalibriert:
ISOCAL
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
±2 %
Zangenmessgerät Typ:
Multifunktionszange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±1,8 %
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±1 %
Zangenöffnung Stromschiene:
30mm
Sicherheitsspannung:
300 V, 600V
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 1887899, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, FLIR, CM46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,22*
€ 461,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,49*
€ 458,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,67*
€ 423,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,61*
€ 376,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.