Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOCAL(1135131) 1664 FC Tester UK Versio


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1887969
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-1664FC UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Tester
fi-tester fluke
fi-tester
Kalibriert = ISOCAL

Das Multifunktionsprüfgerät Fluke 1664 FC wird mit Folgendem geliefert: 6 x AA-Batterien Nullpunkt-Adapter Robustes Netzkabel Standard-Messleitungssatz TP165X Fernbedienungssonde und Kabelsatz Gepolsterter Halsband Harter Tragetasche Schnellreferenzübersicht Benutzerhandbuch (CD). Multifunktions-Installationsprüfer Fluke 1664 FC. Der Installationsprüfer Fluke 1664 FC ist ein Prüfgerät, das dazu beiträgt, Schäden an angeschlossenen Geräten zu verhindern. Es verkürzt die Prüfzeit und verfügt über Fluke Connect. Integriert ist die Vorab-Isolationsprüfung, eine Funktion, über die der Prüfer bestimmen kann, ob das Prüfobjekt (hier ein System) ein angeschlossenes Gerät enthält. Wird ein Gerät erkannt, hält der 1664 FC die Prüfung an, wodurch eine unbeabsichtigte Beschädigung ausgeschlossen wird. Zur Verringerung der Prüfzeit bietet der 1664 FC außerdem eine Auto-Prüffunktion. Mit nur einem Tastendruck wird eine vordefinierte Abfolge von sieben Prüfungen in Gang gesetzt. Im Vergleich zu früheren Fluke-Modellen kann diese Funktion bis zu 40 % Zeitersparnis bringen. Das Ausstattungsmerkmal Fluke Connect ermöglicht es, die Messwerte an einen zentralen cloudbasierten Server, die Fluke Cloud, zu senden. Die Daten lassen sich über ein Smartphone mit Fluke Connect-App in Echtzeit hochladen, wodurch die Aufzeichnung und Analyse von Daten und die gemeinsame Nutzung der Daten mit den im Feldeinsatz befindlichen Kollegen bequem möglich ist. Wichtige Funktionen und Vorteile. Kompatibel zu Fluke Connect Vorab-Isolationsprüfung – schützt angeschlossene Geräte vor Beschädigung Auto-Prüffunktion - prüft Impedanz in der Leitung/im Regelkreis, RCD/FI-Auslösestrom/Auslösezeit- und Isolationsprüfungen über eine einzige Verbindung mit nur einem Tastendruck Automatischer Prüfstart für Regelkreis- und RCD/FI-Prüfungen - Sobald die Netzspannung stabil ist, beginnt der Prüfvorgang Zusätzlicher Starkstrom-Regelkreismodus. Schnellere Messungen im Vergleich zu Regelkreisprüfungen im Modus „Nichtauslösen des RCD/FI Z-max-Speicher für Regelkreisprüfungen - einfache Evaluierung des höchsten Wertes für die Regelkreisprüfung Einzigartiger Null-Adapter für schnelle und stets zuverlässige und exakte Messleitungs- und Netzkabelkompensation Schnelle Spannungsmessung zwischen L-N, L-PE und N-PE unter Verwendung des Netzkabels. Kein Wechseln von Messanschlüssen erforderlich. Zusatzausstattung. Erdspannungs-Touchpad erkennt erhöhte Werte für die Erdspannung >50 V und zeigt potenziell gefährliche Situationen an PASS/FAIL-Anzeige für RCD/FI-Prüfergebnisse Variabler RCD/FI-Strommodus für kundenspezifische Einstellungen Regelkreis- und Leitungswiderstand mit mΩ-Auflösung Prüfung von empfindlichen RCD/FIs mit geglättetem Gleichstrom (Typ B) Erweiterter Speicher mit 3 Schichten Verwendet Durchgangsprüfungs-Ströme zum Messen von Motorwicklungen Im Lieferumfang enthalten sind die sicher konzipierten SureGrip-Messleitungen und Clips, die dem Benutzer einen bequemen, zuverlässigen Griff und konstante Ergebnisse gewährleisten Kompakt, Ausführung in Leichtbauweise - wiegt weniger als 1,3 kg Gepolsterte Schulterriemen, damit Sie die Hände für die täglich anfallenden Prüfarbeiten frei haben
Weitere Informationen:
Kalibriert:
ISOCAL
Weitere Suchbegriffe: 1887969, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionsprüfgeräte, Fluke, FLK1664FCUK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.141,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.404,61*
€ 2.861,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.374,86*
€ 2.826,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.283,37*
€ 2.717,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.161,18*
€ 2.571,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.141,70*
€ 2.548,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.