| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1887975 Herst.-Nr.: FLUKE-6200-2 UK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Entspricht EN 61010-1, 3. Ausgabe, KAT. II, 300 V, Pol 2. Messleitung, Prüfspitze, Abgreifklemme, Netzkabel, Koffer, Schnellstartübersicht, Handbuch auf CD. PAT-Prüfer Fluke 6200-2 PAT, UK-Version. Der tragbare Geräteprüfer Fluke 6200-2 prüft die elektrische Sicherheit und Funktionstüchtigkeit von tragbaren Geräten gemäß geltenden Vorschriften und Gesetzen. Dedizierte Taste für jeden Test für ;quot;One Touch ;quot;-Prüfung Voreingestellte Werte für Bestanden/Nicht bestanden sparen Zeit Große, gut lesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Einfache Netzbuchse für den Anschluss von Geräten Getrennte IEC-Buchse für schnelle und einfache Prüfung von Netz- und Verlängerungskabeln Abnehmbare Prüfkabel für schnelle Ersetzung am Arbeitsort Integrierter Tragegriff. Prüfspezifikationen. Einschalttest Erdungsprüfung (Rpe) Isolationsprüfung (RISO) Berührungsstromprüfung Ersatzleckstrom Last-/Leckstromprüfung: Laststrom Last-/Leckstromprüfung: Last-Anzeigebereich: 230 V Netzstrom Last-/Leckstromprüfung: Leckstrom PELV-Prüfung Weitere Informationen: | | Kalibriert: | DKD/DAkkS CAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |