| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1887977 Herst.-Nr.: FLUKE-6500-2 UK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Entspricht EN 61010-1, 3. Ausgabe, KAT. II, 300 V, Pol 2. Messleitung (in verstecktem Fach im Deckel untergebracht), Prüfspitze, Abgreifklemme, Netzkabel, Koffer, Schnellstartübersicht, USB-Stick, USB-Kabel, Handbuch auf CD. PAT-Prüfer Fluke 6500-2 PAT, UK-Version. Der tragbare Geräteprüfer Fluke 6500-2 prüft die elektrische Sicherheit und Funktionstüchtigkeit von tragbaren Geräten gemäß geltenden Vorschriften und Gesetzen. Eigenschaften und Vorteile. Mit seinen leistungsfähigen Selbsttestfähigkeiten und einfachen Bedienelementen einschließlich "One-Touch"-Prüfroutinen erhöht der PAT-Prüfer Fluke 6500-2 die Zahl der Prüfungen, die Sie pro Tag durchführen können, ohne Kompromisse bei den Ergebnissen einzugehen. Das Fluke 6500-2 ist geeignet für die Prüfung von 230-V- und 110-V-Geräten. Das Modell 6500-2 Modell führt alle erforderlichen Sicherheitsprüfungen durch: Erdungsprüfung niedrig (Schwach-/Starkstrom), Isolierung bis 500 V, 250 V, Leckstrom (PE-Strom, Tastverluststrom, Ersatzstrom), kann 110-V-Geräte (Erdungsprüfung, Isolierung) über das 110-V-Adapterkit prüfen. Integrierte QWERTY-Tastatur für schnelle Dateneingabe Speicher für zusätzlichen Datenspeicher und USB-Anschluss für Übertragung auf den PC Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung Voreingestellte, automatische Prüfabläufe für Benutzerkomfort Integrierte Standort-, Positions- und Beschreibungscodes für schnellere Datenverarbeitung Speicherprüfungsfunktion für größere Kontrolle vor Ort Dedizierte Taste für jeden Test für "One Touch"-Prüfung Voreingestellte Werte für Bestanden/Nicht bestanden sparen Zeit Große, gut lesbare Anzeige Einfache Netzbuchse für den Anschluss von Geräten Getrennte IEC-Buchse für schnelle und einfache Prüfung von Netz- und Verlängerungskabeln Abnehmbare Prüfkabel für schnelle Ersetzung am Arbeitsort Integrierter Tragegriff Abmessungen: 200 x 275 x 114 mm Gewicht: 3,13 kg. Prüfspezifikationen. Einschalttest Erdungsprüfung (Rpe) Isolationsprüfung (RISO) Berührungsstromprüfung Ersatzleckstrom RCD/FI-Prüfung: Auslösestrom RCD/FI-Prüfung: Auslösezeit Last-/Leckstromprüfung: Laststrom Last-/Leckstromprüfung: Last-Anzeigebereich: 230 V Netzstrom Last-/Leckstromprüfung: Leckstrom PELV-Prüfung Weitere Informationen: | | Kalibriert: | DKD/DAkkS CAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1887977, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Gerätetester, Fluke, FLUKE65002UK |
| | |
| |